ベストツール
ショートソケットうすかる
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
23
注文コード
06857151
品番
4WGS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径は業界最小の極薄タイプ。高級モリブテン鋼を使用しているので驚くほどの強度と軽量化に成功した高品質規格品。
寸法(mm)
23
質量(g)
130
材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:ユニクロメッキ
差込角(mm)
12.7