曜日別特売
CMPD1004 プレセット型トルクレンチ KTC 06857650

 

CMPD1004 プレセット型トルクレンチ KTC 06857650
CMPD1004 プレセット型トルクレンチ KTC 06857650
CMPD1004 プレセット型トルクレンチ KTC 06857650
CMPD1004 プレセット型トルクレンチ KTC 06857650
CMPD1004 プレセット型トルクレンチ KTC 06857650
CMPD1004 プレセット型トルクレンチ KTC 06857650

プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トルク測定範囲(N・m)20~100
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)430
最小目盛(N・m)0.5
内容量1本注文コード06857650品番CMPD1004
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

目盛りが見やすく、握りやすいローレットハンドルのCMPDシリーズに、100N・mまでのトルク測定に対応した6サイズを追加。自動車整備から産業機械等のメンテナンス作業まで、幅広い作業のトルク管理に対応します。
力点位置の入ったハンドルで、正しいトルク伝達が可能。
視認性の良い刻印仕様の目盛り。
測定範囲は時計回り(右回り)、測定精度±3%。
保管に便利な樹脂ケース付き。

質量(kg)
1
寸法L(mm)
430
寸法H(mm)
13.7
寸法B(mm)
33
トルク測定範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
0.5
差込角(sq.)
12.7
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりにたたく、落下させる等、強い衝撃を加えないでください。
※防水仕様ではありません。
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする