・商品サイズ:(約)幅43×高さ121cm
・重量約1.1kgの超軽量タイプで、軽く取り回しやすいコンパクトなラッセルです。
・幅約43cmの小柄な皿で、玄関前や通路など狭い場所でも扱いやすい設計です。
・皿部分には丈夫なポリカーボネート素材を採用し、軽さと強度を両立しています。
・雪を持ち上げるよりも、地面を滑らせながら押して集める作業に適した形状です。
・柄と皿は着脱式で、使用しない時はコンパクトに収納でき、車載用としても便利です。
・玄関前・家まわり・通路など、新雪や軽めの雪の日常的な除雪におすすめです。