曜日別特売
TB-H5S2-D デモリション貫通ドライバー2SET TOUGH BUILT 06864562

TB-H5S2-D デモリション貫通ドライバー2SET TOUGH BUILT 06864562
TB-H5S2-D デモリション貫通ドライバー2SET TOUGH BUILT 06864562
TB-H5S2-D デモリション貫通ドライバー2SET TOUGH BUILT 06864562
TB-H5S2-D デモリション貫通ドライバー2SET TOUGH BUILT 06864562

デモリション貫通ドライバー2SET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06864562
品番
TB-H5S2-D
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

解体作業やメンテナンスなど過酷な作業に対応。
芯まで金属が通った頑丈なフルタング構造で強い打撃にも対応。
錆びにくいメッキ加工を施した金属軸を採用。
レンチ対応形状により強い力を掛けやすい設計。

用途
2ピース デモリッション貫通ドライバーセット。
セット内容
フィリップス(+):PH2・マイナス(-):5/16インチ
材質
スチール、樹脂
寸法(cm)
グリップ径/4
全長(cm)
28
入数(本)
2
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする