安全貫通ドライバー(黒金)

安全貫通ドライバー(黒金) - フジ矢

高強度・耐摩耗性に優れたジルコニアセラミックを内蔵することにより、万が一活線に触れてしまっても安全です。
ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。
握りやすいグリップ形状採用しました。
マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。

用途
配電盤・電気工事・電話工事に最適です。
材質
Si-Cr-V鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
あり
色(グリップ)
黒
マグネットの有無
【先端マグネット】あり
内容量
1本
注意
※万が一セラミックボールが割れる等の異常や水滴等が混入した場合は電気が導通する恐れがあります。
※本商品は、絶縁ドライバーではありません。
※作業時は必ず電気を遮断してご使用ください。
※分解・改造はしないでください。
※こじらないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787738566SK-BG694-8077236150[[-]]6
¥2,940
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
06787887524SK-BG694-8074186100[[+]]2
¥2,840
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
06788429526SK-BG694-8076186150[[+]]2
¥2,940
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
06788937564SK-BG694-8075186100[[-]]6
¥2,840
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする