曜日別特売
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571

TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571
TB-H5S8-A 8pcスタンダードドライバー TOUGH BUILT 06864571

8pcスタンダードドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06864571
品番
TB-H5S8-A
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

一般的な用途で最も頻繁に使用されるドライバーの種類とサイズを厳選した8本セット。
人間に工学をベースにした3層式ドライバーグリップで快適な操作性を実現。
ブラッククロムメッキされたスチールシャンクは耐錆性と長寿命を実現。
ネジの保持力を高める磁気ニッケルメッキチップを採用。

用途
TOUGHBUILTプロ仕様ドライバーセット。
セット内容
フィリップス(+):PH1,PH2,1PH3・マイナス(-):SL1/4 ,SL5/16・キャビネット(-):3/16・スクエア(■):SQ1,SQ2
材質
スチール、樹脂
寸法(cm)
【グリップ径】(+)3、5/16:4●(-)3/16:3●(+)2、(-)1/4、SQ2:3.5●SQ1:3●(+)1:3
全長(cm)
(+)3、5/16:27●(-)3/16:25●(+)2、(-)1/4、SQ2:21●SQ1:20●(+)1:17
入数(本)
8
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする