YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308

YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308
YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308
YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308
YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308
YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308
YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308
YMM-W451BTH ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用 YAMAZEN(山善) 06875308

ホットカーペット 足元 吸湿発熱素材使用

商品レビューを投稿する
当日出荷代引不可当日出荷とは
この商品はタイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
タイプ
通常タイプ
注文コード
06875308
品番
YMM-W451BTH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

強弱切替でお好みのあたたかさに。吸湿発熱素材使用のミニマット。
椅子やデスクの足元に置いて使えるミニサイズ。
【仕様】
◇電源コード:約2m
◇安全装置:温度ヒューズ
◇消費電力:36W
◇電気代目安(1時間あたり):(弱)約0.6円、(強)約0.7円

用途
足元暖房、座布団として。節電 ミニ カーペット 電気カーペット 足元ヒーター 電気マット
タイプ
通常タイプ
サイズ(cm)
タテ45×ヨコ45
消費電力(W)
36
電源コード(m)
約2
1時間あたりの電気代目安(円)
(弱)約0.6円、(強)約0.7円
取扱説明書:(6.49MB)
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。
※厚い座布団、クッション、ソファなどやわらかい物の上では、使用しないでください。ヒーター線を傷め、感電や火災の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする