曜日別特売
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421

EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421
EKS-HC2(LGY) スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳) YAMAZEN(山善) 06875421

スチーム式加湿器 上部給水 2.2L (木造約7.5畳/プレハブ約14畳)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06875421
品番
EKS-HC2(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

熱すぎない蒸気と湯こぼれ防止構造の安心設計加湿器。吹出口の温度約65度。転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造。
便利な上部給水方式。マグネットプラグ採用。チャイルドロック、メモリー機能搭載。
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから30秒経過すると、ランプの明るさを抑えます
自動運転:「50%」/「60%」/「70%」の3段階モードから選択可能
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇定格消費電力:400W
◇運転モード2段階:強/弱
◇加湿量:(強)500ml/h / (弱)300ml/h
◇消費電力:(強)400W / (弱)260W
◇連続使用時間(約):(強)4時間/(弱)7時間
◇適用床面積の目安:木造和室約8.5畳まで / プレハブ洋室約14畳まで
◇水タンク容量:約2.2L
◇切タイマー:2/4/6時間
◇コード長さ:約1.2m
◇メーカー保証:1年間

用途
オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする