触り心地の良い蓄熱式湯たんぽ。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
寝る前に蓄熱しておけば、約7分ですぐに温まり、最大約8時間(布団内使用時)温かさが続きます。
保温カバーは丸洗い可能。本体からカバーを取り外して洗濯してください。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇定格消費電力:400W
◇蓄熱温度:約55℃
◇蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合)
◇電気代目安(蓄熱1回あたり):約1.5円
◇連続使用時間:あんか目的(布団内で使用)約8時間/カイロ目的(体に当てて使用)約4時間
◇繰り返し使用:約500回(約2年)
◇コード長さ:90cm
◇安全装置:温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
◇セット内容:湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書