曜日別特売

スチーム式加湿器 上部給水 4L 運転モード3段階切替

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
オフホワイト
注文コード
06875500
品番
KKS-HJ4(OW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

スチームでクリーンな潤い。上部給水式スチーム加湿器。
減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから30秒経過すると、ランプの明るさを抑えます
チャイルドロック機能搭載

用途
オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 卓上 リビング 寝室 保湿
色
オフホワイト
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
(強)450 / (中)350 / (弱)195
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.5
連続使用時間
(強)約6.5時間/(中)約10時間/(弱)約20時間
適合床面積
木造和室約10畳まで / プレハブ洋室約17畳まで
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.2×20.5×33.3
加湿量(mL/h)
(強)600 / (中)400 / (弱)200
切タイマー
1/2/3/4時間
取扱説明書:(0.52MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする