曜日別特売
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947

FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947
FAN-USB2BK 扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵 サンワサプライ 06875947

扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06875947
品番
FAN-USB2BK
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ベルトなどに取付けて、服の中に風を送り込めるクリップ付きの小型扇風機。簡易的にファン付きウェアのような涼しさを手軽に再現できます。
安全性の高い半固体電池3000mAhを内蔵した充電式なので、夏の屋外作業や通勤でも安心して使えます。
ウエストにクリップ固定と首掛けの2WAY仕様で、ネックストラップ付きのため状況に合わせて使い分けできます。
腰に装着すれば両手が自由になり、現場作業や移動中でも風を当てながらスムーズに動けます。
日傘やリュックベルトにもクリップで取り付けられるので、外出時もハンズフリーで快適に暑さ対策できます。
クリップは360度回転するため、当てたい方向へ風向きを細かく調整できます。
クリップ内側にシリコン素材を採用しており、傘を傷つけにくく揺れや風でもズレにくい強度で挟めます。
風量は5段階、または100段階調整に対応しているため、通勤の弱風から屋外作業の強風までシーンに合わせて選べます。
液晶画面付きで残りのバッテリー残量や、風量段階を確認することができます。

セット内容
Type-C充電ケーブル、首掛け用ストラップ
材質
ABS樹脂
電源
半固体電池
ケーブル長(m)
約1m
消費電力
約5W
風速(m/s)
20%:2.7m/s、40%:3.4m/s、60%:4.3m/s、80%:4.6m/s、100%:5.7m/s ※ファンから2cmの距離で計測
連続使用時間
約10時間1%:10時間25%:6.5時間50%:5時間75%:3.5時間100%:2時間
定格出力
DC5V
充電時間
約3時間
コネクタ
Type-C
バッテリー容量(mAh)
3000
運転音
20%:55db、40%:59db、60%:63db、80%:67db、100%:71db ※ファンから30cmの距離で計測

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする