【脱臭ユニット搭載】【丸洗いOK】【HEPAフィルター】【自動運転搭載】【フィルター交換ランプ付き】
記載の適用床面積(畳数)は、日本電機工業会規格「JEM1467:2026」に基づき算出しています。2026年4月1日より新基準の算出基準へと変更されており、従来品と比較して畳数表示が小さくなる場合がありますが、製品性能が低下したものではありません。
シンプルなのにしっかり空気を清潔に、新基準6畳(2025年基準:10畳)の脱臭加湿空気清浄機です。
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで、花粉やPM2.5、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵!
活性炭一体型3DナノチャージHEPAフィルターと新機能"脱臭ユニット"が吸気と排気でW脱臭!
加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気の通り道全て丸洗い可能です。
加湿ユニットは簡単に取り外せるので、空気清浄機としてもご使用いただけます。