AAP-SD30A-C 脱臭空気清浄機 8畳 アイリスオーヤマ 06876742

 

AAP-SD30A-C 脱臭空気清浄機 8畳 アイリスオーヤマ 06876742
AAP-SD30A-C 脱臭空気清浄機 8畳 アイリスオーヤマ 06876742
AAP-SD30A-C 脱臭空気清浄機 8畳 アイリスオーヤマ 06876742
AAP-SD30A-C 脱臭空気清浄機 8畳 アイリスオーヤマ 06876742
AAP-SD30A-C 脱臭空気清浄機 8畳 アイリスオーヤマ 06876742
AAP-SD30A-C 脱臭空気清浄機 8畳 アイリスオーヤマ 06876742

脱臭空気清浄機 8畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
サンドベージュ
注文コード
06876742
品番
AAP-SD30A-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

【脱臭ユニット搭載】【HEPAフィルター】【自動運転搭載】【フィルター交換ランプ付き】
記載の適用床面積(畳数)は、日本電機工業会規格「JEM1467:2026」に基づき算出しています。2026年4月1日より新基準の算出基準へと変更されており、従来品と比較して畳数表示が小さくなる場合がありますが、製品性能が低下したものではありません。
シンプルなのにしっかり空気を清潔に、新基準8畳(2025年基準:16畳)の脱臭空気清浄機です。
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで、花粉やPM2.5、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵!
活性炭一体型3DナノチャージHEPAフィルターと新機能"脱臭ユニット"が吸気と排気でW脱臭!

色
サンドベージュ
寸法(mm)
W238×D238×H615
質量(g)
3000
消費電力(W)
2(弱)、5(中)、17(強)
電源
(ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC12V 2A
電源コード(m)
1.8
運転音(dB)
18(弱)、30(中)、45(強)
適合床面積
~8畳
運転モード
弱、中、強
風量(m2/s)
0.5(弱)、1.0(中)、2.2(強)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする