曜日別特売
LCAHF021-LW ミストコテージ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879052

LCAHF021-LW ミストコテージ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879052
LCAHF021-LW ミストコテージ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879052
LCAHF021-LW ミストコテージ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879052
LCAHF021-LW ミストコテージ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879052
LCAHF021-LW ミストコテージ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879052
LCAHF021-LW ミストコテージ リリーホワイト ライフオンプロダクツ 06879052

ミストコテージ リリーホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06879052
品番
LCAHF021-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

加湿機能に加え、インテリアになじむおうち型デザインが魅力の加湿器。オブジェにもなる絶妙なサイズ感で、置くだけでお部屋を彩ります。LEDライトを内蔵し、窓からこぼれるような明かりが温かみのある空間を演出。アロマにも対応し、気分に合わせたリラックスタイムを楽しめます。連続・間欠の2モードを搭載し、乾燥状態に合わせてミスト量を調節可能。オートオフ機能付きで就寝時にも便利です。

用途
お部屋の乾燥対策やリラックスタイムに。
付属品
USBコード(Type-C)
色
リリーホワイト
質量(g)
390
連続使用可能時間
(約)8時間
サイズ(mm)
幅107×奥行105×高さ180
ライト機能
有り
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする