曜日別特売
LCAHF026-MO 超音波式キューブ加湿器 3Lタイプ モカ ライフオンプロダクツ 06879079

LCAHF026-MO 超音波式キューブ加湿器 3Lタイプ モカ ライフオンプロダクツ 06879079
LCAHF026-MO 超音波式キューブ加湿器 3Lタイプ モカ ライフオンプロダクツ 06879079
LCAHF026-MO 超音波式キューブ加湿器 3Lタイプ モカ ライフオンプロダクツ 06879079
LCAHF026-MO 超音波式キューブ加湿器 3Lタイプ モカ ライフオンプロダクツ 06879079
LCAHF026-MO 超音波式キューブ加湿器 3Lタイプ モカ ライフオンプロダクツ 06879079

超音波式キューブ加湿器 3Lタイプ モカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06879079
品番
LCAHF026-MO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

コンパクトなキューブ型ながら、タンク容量3Lの大容量加湿器。長時間のミストで、乾燥が気になる季節もしっかり潤いをプラスします。本体正面の大きなダイヤルで、電源ON/OFFや噴霧量を直感的に操作できるシンプル設計。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストとともにお好みの香りが広がり、リラックスタイムにもおすすめです。

用途
リビングなど広めの空間の乾燥対策に。
色
モカ
質量(g)
1000
面積
推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間
(約)13時間
定格加湿能力(mL/H)
最大:220(±20%)
サイズ(mm)
幅162×奥行180×高さ225
タンク容量
3L
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする