- 用途
- オフィスやホテルの室内、ご自宅用など、屋内の様々な場所でご使用いただけます。
- 色
- ライトグレー
- 電源
- 入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC24V(専用AC電源アダプター使用)
- 消費電力
- Hi:45W・Low:34W・ Fog:21W
- 適合床面積
- プレハブ洋室16m2(10畳)・木造和室10m2(6畳)
- 連続加湿時間(時間)
- (ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64
- 付属品
- AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書
- 質量(kg)
- 3
- タンク容量(L)
- 約2.2
- 主な機能
- 温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)
- 運転モード
- 4段階(Auto・Hi・Low・Fog)
- 加湿方式
- 超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
- 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
- 333×256×256