SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06888585
品番
AC10B-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
107
種類から選べます
他の種類を見る
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa
※ただし、リリーフ流量0.1l/min(ANR)時
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
11
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
4.5
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
ねじの種類
メートルネジ(M5)
管接続口径
M5×0.8
ボディサイズ
M5
質量(kg)
0.16
寸法L(mm)
3
構成機器
エアフィルタ(AF10)+レギュレータ(AR10)
構造
フィルタレギュレータ:リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法D(mm)
50
ろ過精度(μm)
5
材質(ケース)
ポリカーボネート
寸法M(mm)
39
寸法N(mm)
13
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
圧力計接続口径
1/16
流量(L/min(ANR))
100
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06888585
AC10B-M5
32055713
AC10B-M5-A
AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B)
SMC
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です