扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06890397
品番
ST-6R-1.3 (21783)
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
パターン開き(mm)
【最大】95
トラスコ品番
810-5479
質量(g)
255
粒径(μm)
44
噴出量(mL/min)
【液体】0〜360
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1.3