G3LM-22-20-T040 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892986

G3LM-22-20-T040 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892986 G3LM-22-20-T040 ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) ニッセイ 06892986

ギアモータ G3シリーズ(脚取付型)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06892986 品番G3LM-22-20-T040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。

減速比20 容量(kW)0.4 枠番22 質量(kg)約9.5 取付方式脚取付 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 寸法A(mm)65 モータータイプギアモータ 寸法D(Φmm)22h6 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 寸法E(mm)4-Φ11 寸法B(mm)130 寸法C(mm)90±0.2 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])75/90 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)48/40 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)1910 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1410/1690/1710

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06892961
2017-11-18
用途:
装置製作用機材

非常に短納期に入手ができで満足しています。またぜひ利用させてください。

対象商品:
06892961
2014-08-02
用途:
古いタイプのモーターとの入替

取り付け台座を制作する必要が有るが、安価ですしすぐに手に入る安定感がイイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする