KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
タイラップ 100mm ブラック 10本 303-128C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06915329
品番
303-128C
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-128C
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅2.5mm
内容量[数量]:10本SET
全長:100
幅(mm)
2.5
全長(mm)
100
色
ブラック
内容
10本SET