リベット 4.8mm/15ケ 307-101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06917438 品番307-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

メーカー名:キジマ
メーカー品番:307-101
タイプ:アルミフリンジタイプ
サイズ:リベット径4.8mm
内容量[数量]:15ケSET

適合※締付可能厚3.2〜6.4mm 下穴4.9mm〜5.0mm タイプアルミフリンジタイプ リベット径(Φmm)4.8 内容15ケSET

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06917438 307-101 42274985 307-101 画像準備中 リベット(アルミフランジタイプ) KIJIMA(キジマ) 1セット(15本) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする