KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
タイラップ ブラック 290mm 303-123B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06917508
品番
303-123B
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-123B
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅3.5mm
内容量[数量]:10本SET
全長:290
幅(mm)
3.5
全長(mm)
290
色
ブラック
内容
10本SET