KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
バルブ 12V23/8W 217-6004
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06918321
品番
217-6004
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6004
色[カラー]:クリア
仕様:G18ダブル
内容量[数量]:2コ
消費電力/明るさ[ワット]:23/8
電圧[ボルト]:12
仕様
G18ダブル
色
クリア
電圧(V)
12
消費電力(W)
23/8
内容
2コ