KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
タイラップ メッキ 180mm 5本 303-122M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06918339
品番
303-122M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-122M
色[カラー]:メッキ
サイズ:幅4.5mm
内容量[数量]:5本SET
全長:180
幅(mm)
4.5
全長(mm)
180
色
メッキ
内容
5本SET