KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
バーエンド 2個 204-110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06918768
品番
204-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-110
タイプ:打ち込み圧入タイプ。
色[カラー]:ブラック
サイズ:内径17-18mm対応
材質[素材]:ナイロン
内容量[数量]:2コSET
適合
標準ハンドル(22.2mm)専用。
材質
ナイロン
色
ブラック
タイプ
打ち込み圧入タイプ。
内径(Φmm)
17-18対応
内容
2コSET
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06918768
204-110
36710624
204-110
バーエンドキャップ ナイロン
KIJIMA(キジマ)
1セット(2個)
¥
369
税込
¥
406
注文コードが変更になりました