KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
タイラップ 250mm メッキ 5本 303-125M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06920965
品番
303-125M
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-125M
色[カラー]:メッキ
サイズ:幅5mm
内容量[数量]:5本SET
全長:250
幅(mm)
5
全長(mm)
250
色
メッキ
内容
5本SET