PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
予備穴用プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
06944515
品番
BP 30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
色
ライトベージュ(マンセル値5Y7/1相当)
寸法(Φmm)
30
仕様
パネルカット穴をふさぐゴム製カバー
寸法C(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
34
寸法A(Φmm)
40