TRE1 ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946721

 

TRE1 ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946721
TRE1 ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946721

ストッパー

(5件のレビュー)
内容量1箱(10個)仕様C型レール専用ストッパー注文コード06946721品番TRE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。

仕様C型レール専用ストッパーアズワン品番64-1098-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87410172
2022-12-31
用途: 制御盤
電気・ガス・熱供給・水道業

大量に使うので値段の安さが一番そして使いやすさです。簡単に取付、外すことが出来るので満足しています。

対象商品 : 87410172
2019-11-06
用途: 装置の製作
教育・研究機関

安価かつ高品質で満足です。春日電機のクラッチロック端子台は使いやすく気に入っています。

対象商品 : 06946511
2018-11-08
用途: 自動車DIYメンテ

天下の春日電機さんの商品で、なんの問題のありようもなく
ただ、これだけを買おうと思うと価格&送料的にはMonotaROさんを選択するメリットはないです
何かと合わせ買いで

対象商品 : 06946511
2018-02-06
用途: DINレールの両端処理

バラで買うよりまとめ買いの方が楽なので選びました。
使用するためにはネジ締めのためのドライバが必要ですが、コストバランスは良好だと思います。

対象商品 : 06946511
2013-10-19
用途: シーケンサの横ずれ防止
テイ シークェンス建設業・工事業

昔から使っている商品なので特に何も感じない。
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする