ミニター
ミニターの 切断
ミニターの ダイヤモンドカッター
ミニモ レジンボンドダイヤモンドブレード Φ100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06993927
品番
MC4101
参考基準価格(税別)
¥36,540
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-4008
質量(g)
93
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅