ミニター
ミニターの 切断
ミニターの ダイヤモンドカッター
ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ150
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06993954
品番
MC4002
参考基準価格(税別)
¥49,350
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
852-4007
質量(g)
151
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅