ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06999221 品番 4HS-PV STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。
パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。
圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。

寸法D(Φmm)43 寸法Hs(mm)二面35×Φ38.5 寸法Ls(mm)72 相手側取付サイズR1/2(PT1/2) ねじ径TRc1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグソケット 材質特殊鋼(亜鉛メッキ) 質量(g)485 使用温度範囲(℃)-5〜80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])推奨:90(918) 適合流体作動油

商品説明動画

配管の残圧対策に!ハイパーHSPカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする