S210カプラ ソケット(油圧用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06999413 品番 S210-3S SUS FKM
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。
独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。
接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。

寸法D(Φmm)32 寸法Hs(mm)二面24×Φ28 寸法Ls(mm)68.5 相手側取付サイズR3/8(PT3/8) ねじ径TRc3/8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグソケット 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-20〜180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])推奨:35(357) 適合流体水、作動油、ガス、蒸気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
船舶の、油圧ローラー
農・林・水産業

やっぱり、ステンレスは高いが値打ちが有ると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする