350カプラ ソケット(油圧用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06999666 品番 350-12S STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。
圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。

寸法A(mm)25 寸法D(Φmm)89 寸法Hs(mm)六角80 寸法Ls(mm)180 相手側取付サイズR1 1/2(PT1 1/2) ねじ径TRc1 1/2 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352) ソケットorプラグソケット 材質特殊鋼・ニッケルメッキ 質量(g)5500 使用温度範囲(℃)-20〜180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])推奨:500(5100) 適合流体作動油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:609

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする