付属品ストレーナー×1個
吸入ホース3m
ホースバンドΦ32×3個、Φ22×1個
カップリングクミ(25×15)×1個
ワンタッチカップリング×1個
エンジン工具一式
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に質量(kg)7.5出力(kW)0.81タンク容量(L)0.65口径(Φmm)25全揚程(m)42接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)130定格回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)0.81(1.1ps)吐出口径(Φmm)25使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)102エンジン部総排気量(mL)33.5吐出量(L/min)125燃料消費(タンク一杯)約50分エンジン形式ロビンEH035始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)1.18(1.6ps)パーツリストあり