ハイデルスポンプ 超軽量4サイクルエンジン SE-25FH

ハイデルスポンプ 超軽量4サイクルエンジン SE-25FH - 工進

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

付属品
ストレーナー×1個
吸入ホース3m
ホースバンドΦ32×3個、Φ22×1個
カップリングクミ(25×15)×1個
ワンタッチカップリング×1個
エンジン工具一式
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に質量(kg)7.5出力(kW)0.81タンク容量(L)0.65口径(Φmm)25全揚程(m)42接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])7000最大吐出量(L/min)130定格回転数(min-1[r.p.m])7000定格出力(kW)0.81(1.1ps)吐出口径(Φmm)25使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)102エンジン部総排気量(mL)33.5吐出量(L/min)125燃料消費(タンク一杯)約50分エンジン形式ロビンEH035始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)1.18(1.6ps)パーツリストあり内容量1台
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07007533SE-25FH
52,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

【パーツリスト】ハイデルスポンプ 超軽量4サイクルエンジン SE-25FH

No.注文コード品番品名構成数
14321563911332905SE-25X ポンプケース( マークツキ )1
24322396011332501SE-25X 吸入フランジ1
34322396911332601SE-25X チャッキバルブ1
4863368261480100115Aプラグクミ1
5863368441184500132Aプラグクミ1
64321388911025612SE-25 フランジブラケット1
74321389811025511SE-25 渦巻室1
84321390712008101SE-25FH インペラ1
94317291411011401SE-25 インペラ調整ワッシャー3
104321592811427705SEG-25X-A0 ハンドル1
114320912912011204SE-25FH-AAA-3 銘板1
134321405611068504SE-25 メカニカルシール1
1443195217890255031O リング1
1543224109889855042O リング1
164321409911712603SEI-25H ベースクミ1
174321411711648701SE-25FZ ベーススペーサー1
1843224118743119032トリムド形ばね座金組込六角ボルト3
1931119937743119045トリムド形ばね座金組込六角ボルト2
2043224459743119046トリムド形ばね座金組込六角ボルト2
2143224775743119047トリムド形ばね座金組込六角ボルト2
2243214029734532057六角穴付ボルト4
2343190798854255006シールワッシャ4
244321591011383705SE-25 吸入ホース1
256092372234812401SM-25 カップリングクミ1
264322707634078101SM-25 カップリング1
274322418834078201SM-25 竹の子ニップル1
284322708534006501SM-25 カップリングパッキン1
294322711934078401SM-25 25 × 15 タケノコニップル1
304322711034078301SM-25 25 × 20 タケノコニップル1
316282964711819301SE-25 ストレーナークミ ( オモリナシ )1
3243224154940019032ホースバンド3
3343191988940019022ホースバンド1
3443221720940019026ホースバンド1
356092383511848001SE-25 ワンタッチカップリングクミ1
366092394811748901SE-25 カムロックタケノコクミ1
376092379211380701カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm1
386092395711380301カムロック本体 25mm1
396092380811402801カムロック本体パッキン 25mm1
404320940912293601リコイルラベル (EH035 用)1
4143176877889855018Oリング1
4243194368889855040Oリング1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする