※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7303A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024771 7303A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024771

単列アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード07024771 品番7303A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は内径dなど95種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
通常、2個の軸受を対向させ内部すきまを調整して使用します。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 質量(g)116 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 作用点a(mm)16.2 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑19000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)8650 基本定格荷重Cr(N)15900 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07024771 7303A 09970633 7303AW 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 1個 999 税込1,099 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする