※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7312A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024866 7312A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024866

単列アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)60 注文コード07024866 品番7312A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は内径dなど95種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
通常、2個の軸受を対向させ内部すきまを調整して使用します。

内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 面取寸法r(mm)2.1(最小) 面取寸法r1(mm)1.1(最小) 質量(g)1740 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 作用点a(mm)42.9 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)71500 基本定格荷重Cr(N)98000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする