曜日別特売
L-7P プラレーキ 20本爪 Garden Helper 07042310

プラレーキ 20本爪

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07042310
品番
L-7P
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

落ち葉集めから、土ならしまで幅広く使える万能タイプ
女性でも扱い易い、軽くて強いプラスチック製
引っ掛かりが少ない、平爪仕様

用途
落ち葉のかき集めや土ならしに。
材質
プラスチック
爪形状
平爪
コード
33193
爪数
20本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする