曜日別特売

曲がる・アルミルーフダンプ(3.4m)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1箱(6本)
注文コード
07042766
品番
032369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

曲がるヘッドで奥まで届きます。
危険な落雪やつららのカットにご使用できます。
アルミ製42cm幅の軽量ヘッドです。
ひさし屋根等の衝撃に優しいクッションゴム付です。
ハンドルは全長218~340cm迄伸縮します。
角度は水平・30度の2段階に調節できます。

用途
ひさし・屋根等の雪落し
トラスコ品番
562-6982
材質
アルミ合金、ABS樹脂、合成ゴム、他
全長(mm)
2180~3400
深さ(mm)
(本体)160
刃先(mm)
420
注意
※ハンドルは伸縮限度ライン「赤」ライン以上伸ばして使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする