ドロ押しくん

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
07042782
品番
031744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

先端は先金補強で丈夫です。
冬季は除雪にも使えます。

用途
やっかいなドロ押し、復旧に。
泥水の排出にも。
仕様
先金付
トラスコ品番
217-0618
材質
・皿:ポリエチレン、・先金:アルミ合金、・ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)
ハンドル
鋼管ハンドル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする