曜日別特売
NEVSC-15D-400-T2 エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー 07049297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイブル減速機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台減速比15枠番D適合モータ容量(W)400注文コード07049297品番NEVSC-15D-400-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,000
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付減速比15適合モータ容量(W)400枠番D許容ラジアル荷重(N)1470許容スラスト荷重(N)735定格出力トルク(N・m)15.4瞬時最大出力トルク(N・m)46.3出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)16.2出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.365タイプ中実軸種類減速機

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする