※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックドライブテクノロジー
エイブル減速機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
減速比・枠番・適合モータ容量
など
405
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
減速比
3
枠番
B
適合モータ容量(W)
100
注文コード
07049358
品番
NEVSC-3B-100-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
変速機タイプ
遊星ギア
取付方式
フランジ取付
減速比
3
適合モータ容量(W)
100
枠番
B
許容ラジアル荷重(N)
784
許容スラスト荷重(N)
392
定格出力トルク(N・m)
0.48
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.43
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1000
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.377
タイプ
中実軸
種類
減速機
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません