曜日別特売
IHO-C01-001 iHouseall 耐震ジェルマット4枚入 SELECTED BY MARINTEC 07059968

iHouseall 耐震ジェルマット4枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07059968
品番
IHO-C01-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・耐震力No1】震度7対応で東日本大震災クラスの大地震にも対応。4枚以上の設置で耐荷重100kgでトップクラスの耐震力を持つことが可能です。耐震力に重視をして安価なゴム素材を使わずに高品質で厚さ5mm の極厚耐震ジェルで地震から守ります。 4個/8個/12個/20個がご選択可能です。カラー:透明/ブルー。8パターンから用途に合わせてご自由に選んでいただくことが可能です。手軽にご使用できます。
・【水洗いOK・貼り直しOK】嬉しい何度も貼り直しOK。両面吸着でしっかりと粘着します。【お手入れで吸着力が復活】ジェル部分に吸着せずに脱落する場合は、中性洗剤などで洗浄いただき、設置面を脱脂して頂ければ吸着力が復活し、再度ご利用いただくことができます。
・【女性防災士推薦】安心・安全のプロである女性防災士が耐震ジェル極を推薦。家庭内やオフィス内で耐震ジェル極を利用したほうが効果が発揮できるおすすめ箇所を説明書の中で解説しております。
・【粘着が残った場合の対処法】万が一粘着が残った場合は、水を含ませた布で拭き取るか、中性洗剤を薄めた水でやさしく拭くことで除去できます。また、セロハンテープを使って粘着を取り除く方法や、軽い粘着跡なら消しゴムでこするのも効果的です。設置面の材質によっては粘着が残りやすい場合があるため、ご使用前に目立たない部分でお試しいただくことをおすすめします。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※ご使用前には設置する面の埃や汚れ、水分はふき取り乾いた状態の面に使用してください。濡れている箇所、コンクリート面、布面等に使用される場合、充分な粘着効果が発揮できない可能性がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする