BFFPH0165K10J フィッシングプライヤー SELECTED BY MARINTEC 07059986

フィッシングプライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
色
ブラック
注文コード
07059986
品番
BFFPH0165K10J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・フィッシングプライヤーはサビに強い優れたステンレス素材を採用します。使用後、水で洗って、ドライ環境に置けば、長持ちできます
・針はずし、スプリットリングオープン、ガン玉つぶし、ワイヤーカッターなどの多機能先端。ロック機能なので、便利で安全です
・人間工程に基づいた握り易いABSプラスチックコーティング
・釣り用プライヤーは尻手ロープ付きなので、落下防止も可能
・釣りペンチの素材:ステンレスとABSプラスチックコーティング
・スプリットリングに適合しているサイズ:3.5mm~5.5mm

色
ブラック
質量(g)
80
長さL×幅W(cm)
16×10
グリップタイプ
ソフトグリップ
仕様
BFFPH0165K10J
材質(ハンドル)
アクリロニトリルブタジエンスチレン
素材
ステンレス鋼,ABSプラスチック
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする