B0BKZ6ZFG6 フィッシングプライヤー SELECTED BY MARINTEC 07060072

フィッシングプライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
色
H01グリーン
注文コード
07060072
品番
B0BKZ6ZFG6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・フィッシングプライヤーはサビに強い優れたステンレス素材を採用します。使用後、水で洗って、ドライ環境に置けば、長持ちできます
・針はずし、スプリットリングオープン、ガン玉つぶし、ワイヤーカッターなどの多機能先端。ロック機能なので、便利で安全です
・人間工程に基づいた握り易いABSプラスチックコーティング
・釣り用プライヤーは尻手ロープ付きなので、落下防止も可能
・釣りペンチの素材:ステンレスとABSプラスチックコーティング
・スプリットリングに適合しているサイズ:3.5mm~5.5mm

色
H01グリーン
質量(g)
78
長さL×幅W(cm)
16.5×5.7
グリップタイプ
エルゴノミック
刃幅
5.5 ミリメートル
材質(ハンドル)
アクリロニトリルブタジエンスチレン
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする