GOM-C02-002 フィッシュグリップ SELECTED BY MARINTEC 07060212

フィッシュグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
07060212
品番
GOM-C02-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・【製品仕様】素材:アルミ合金、長さ:29.5cm、重量:287g、耐荷重:約22kg、対象魚:青物、シーバス、ヒラメ
・【頑丈&剛性グリップ】先端アームは高品質ステンレス素材を採用し、対象魚最大22kg対応できるパワーグリップ。大物を掴む時、アームが魚の乱暴により不意な開きを防ぐ構造。
・【滑り止めハンドル】ハンドルの部分はEVA素材を採用し、柔らかく肌触り良く一方で、水に濡れてもしっかり把握できる滑り止めハンドルグリップ。
・【計量機能&360回転】釣り上げた魚の重さを測るできる機能はハンドルの中に内蔵される。ハンドル部分が360°回転でき、魚が暴れてもグリップ本体落とさない。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする