※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
平行軸三相3.7Kw脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07066946
品番
TML2-37-50
参考基準価格(税別)
¥198,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
出力(kW)
3.7
電源
三相
減速比
50
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4736
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
80.3
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅への配送は出来ません。社名のご確認をさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません