HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 電動工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の はつり工具
ハンマ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07070384
品番
PH65A
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状
30mm六角シャンク
全負荷打撃数(min
-1
)
1400
電源(V)
単相100
電流(A)
13.0
消費電力(W)
1240
コード長さ(m)
3心・5
30分のはつり量(kg)
200
カーボンブラシ番号(下二桁)
44
質量(kg)
15.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)
39.5
付属品
油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
642×220
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。