曜日別特売
FG-045 8X40 (50本入り) モクダボ ACE(エース) 07080040

FG-045 8X40 (50本入り) モクダボ ACE(エース) 07080040
FG-045 8X40 (50本入り) モクダボ ACE(エース) 07080040
FG-045 8X40 (50本入り) モクダボ ACE(エース) 07080040

モクダボ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(50個)
径(Φ)8
長さ(mm)40
内容量1個(50個)注文コード07080040品番FG-045 8X40 (50本入り)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659
径(Φ)
8
長さ(mm)
40
適合板厚(mm)
16~24
仕様
ローレット:有
材質
天然木
注意
※ダボ以外には使用しないで下さい。小さい部品の為、お子様の手の届かない所で保管下さい。下地が中空又は強度不足の場合、ダボが固定されない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58929735
2021-12-12
用途: 木工作業

なかなか長い物が見当たらなく探して居たものが要約手に入れました

対象商品 : 58929735
2020-03-04
用途: 家具の再組立
その他業種

とあるメーカーの家具の再組立の際に必要だったのですが、φ6のものがなかなか無かったので助かりました。

対象商品 : 58929717
2020-04-28
用途: 丸棒の繋ぎ合せ

短い丸棒の使い道が無かったのですが、モクダボで繋ぎ合せて使用することが出来、重宝しました。

対象商品 : 58929787
2019-01-13
用途: テーブルの補修
製造業

テーブルの脚に使われていたダボが折れたので交換用に購入しました。
同サイズなので問題なく使えました。

対象商品 : 58929692
2017-11-02
用途: 木工品

ダボ錘を使うと長いダボだと木同士が密着しないですが、短いダボだと密着します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする