※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
35(H7)
40(H7)
45(H7)
50(H7)
60(H7)
外径D(Φmm)
29
16
18
22
26
29
32
37
42
47
52
58
70
80
88
95
115
全長L(mm)
56
34
40
45
50
56
65
72
82
95
108
122
140
160
175
190
220
許容トルク(N・m)
54
7
12
21
31
54
69
98
127
196
265
343
490
834
1177
1373
2157
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07080351
品番
S-14-A-A
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
その他
分解できません。
使用運転には給油が不可欠の条件です。
用途
高精度コンパクト用
外径D(Φmm)
29
寸法Q(mm)
16
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L(mm)
56
材質
SUM24L
許容偏角(°)
最大30
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1150(参考値)
許容トルク(N・m)
54
種類
標準タイプ
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.20
タイプ
精密タイプS型
JIS規格
B1454.A型
スプリングピン寸法(mm)
5×28
芯振れ(m/m)
0.10
注意
※分解できません。
※使用運転には給油が不可欠の条件です。